| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60760807 Herst.-Nr.: DKAV 170-78T80 R EAN/GTIN: 4013339093793 |
| |
|
| | |
| GK-Außeneck 90Gr. 170x80mm DKAV 170-78T80 R Gerätekanal-Außeneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder DSTA. Weitere Informationen: | | Breite: | 170 mm | Tiefe: | 80 mm | Anzahl der Oberteile: | 2 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Oberteilbreite 2: | 38 mm | Symmetrisch: | nein | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 85..95 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,73* | € 231,61* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 190,86* | € 232,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,54* | € 238,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 213,44* | € 260,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|