Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 80x170mm HFT 85-95° ST vz rws RAL9010 hfr DKAV170-78T80R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck GEB-K 80x170mm HFT 85-95° ST vz rws RAL9010 hfr DKAV170-78T80R
Artikel-Nr.:
     262-C933F88
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339093793
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 80x170mm HFT 85-95° ST vz rws RAL9010 hfr DKAV170-78T80R
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Oberteilbreite 2:
38 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
85 - 95 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,14*
€ 231,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,41*
€ 231,62*
Frei Haus
ab € 195,10*
€ 238,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 213,67*
€ 260,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,16*
€ 309,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,39*
€ 281,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.