Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NZM4 PXR10 1000A, 3p NZMN4-AX1000-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NZM4 PXR10 1000A, 3p NZMN4-AX1000-NA
Artikel-Nr.:
     3517A-60660899
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192543
EAN/GTIN:
     4015081932719
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter NZM4 PXR10 1000A, 3p NZMN4-AX1000-NA

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -AX-NA mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Anlagen- und Kabelschutz ab und sind für den IEC und UL/CSA-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400..1000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..12 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Vorderseite (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.907,66*
€ 4.036,13*
€ 5,95*
ab € 3.908,57*
€ 4.037,04*
Frei Haus
ab € 3.926,36*
€ 4.075,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.036,13*
€ 4.802,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.001,10*
€ 4.761,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.931,02*
€ 4.677,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.907,66*
€ 4.650,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.