| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60657324 Herst.-Nr.: 0522538 EAN/GTIN: 4029299464931 |
| |
|
| | |
| LED-Lichtleiste 840 weiß VLDF-F180NDWS680B840 Lichtleiste VLDF-F, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt , Abdeckung längsprismatisch extrem breitstrahlend, Länge 1488 mm, Breite 36 mm, Höhe 50 mm, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 6300 lm, Bemessungsleistung 44 W, 143 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 29 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff: | Stahl | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | ja | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 160,75* | € 196,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,44* | € 197,13* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 165,15* | € 201,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,14* | € 205,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,58* | € 211,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|