Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VLDF-F180NDWS-680B840 Lichtleiste wei? IP20 1 LED-Reihe 6800lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0461681
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0522538
EAN/GTIN:
     4029299464931
Suchbegriffe:
LED Leisten
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led 4000k
Lichtleiste der VLDF-F-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung langsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6300 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, wei?, Schutzart IP20. Zur direkten Montage an normal entflammbaren Materialien geeignet. Einfache, kostengunstige Einmannmontage mit Schrauben durch die Schlussellocher im Leuchtenoberteil oder mit flexiblem Befestigungsabstand uber Befestigungsklammern (Zubehor). Fur die Pendelmontage sind Befestigungssatze verfugbar, siehe Zubehor. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste led, lichtleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,61*
€ 196,64*
Frei Haus
ab € 161,07*
€ 197,74*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,94*
€ 201,90*
Frei Haus
ab € 167,30*
€ 205,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,68*
€ 212,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202593SI
ab € 22,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202594SI
ab € 27,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204639
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.