Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-HT HF 3,6X200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-HT HF 3,6X200
Kabelbinder WT-HT HF 3,6X200
Artikel-Nr.:
     3517A-60655949
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240784
EAN/GTIN:
     4046356705028
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder WT-HT HF 3,6X200

Kabelbinder, transparent
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,42*
€ 5,18*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,57*
€ 5,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,57*
€ 5,37*
€ 5,95*
ab € 3,612*
€ 5,422*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 6,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.