Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-HT HF 3,6X200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50391171
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240784
EAN/GTIN:
     4046356705028
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Breite des Bandes 3,6mm, Bandlänge 200mm, Banddicke 1,2mm, Max. Bündeldurchmesser 50mm, Min. Haltekraft 130N, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Montagetemperatur -10 ... 60°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz sonstige, Halogenfrei, Farbe sonstige, Transparent, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, MIL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 200-er-Kabelbinder, 200er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Innenverzahn-Kabelbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Montageband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,42*
€ 5,18*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,57*
€ 5,37*
€ 5,46*
ab € 3,57*
€ 5,37*
€ 5,95*
ab € 3,612*
€ 5,422*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 6,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.