Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L200mm natur B3,6mm hfr Kst -40-125°C KstZungeNase WT-HTHF3,6X200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240784
EAN/GTIN:
     4046356705028
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder L200mm natur B3,6mm hfr Kst -40-125°C KstZungeNase WT-HTHF3,6X200
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
200 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
130 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,43*
€ 5,17*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,58*
€ 5,38*
€ 5,46*
ab € 3,58*
€ 5,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,622*
€ 5,442*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 6,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,442*
€ 6,47598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,122*
€ 6,09518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,882*
€ 5,80958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,692*
€ 5,58348
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,392*
€ 5,22648
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,622*
€ 4,31018
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.