Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.00 160A 185mm M01N0G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen M01N0G NH00 160A 3pol MULTIVERT Schaltleiste schaltbar
Mersen M01N0G NH00 160A 3pol MULTIVERT Schaltleiste schaltbar
Artikel-Nr.:
     3517A-60354211
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y228756
EAN/GTIN:
     4027597023140
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.00 160A 185mm M01N0G

MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. Die einpoligen MULTIVERT 160A Schaltleisten können auf 185 mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 160A Schaltleisten sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 00, 160A entwickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 99,76*
€ 122,85*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,31*
€ 122,95*
Frei Haus
ab € 103,32*
€ 127,48*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 106,3755*
€ 130,5055*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,89*
€ 138,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
F228763
ab € 3,66*
Zubehör
Mersen
M1023442
ab € 76,88*
Zubehör
Mersen
Z1023292
ab € 79,39*
Zubehör
Mersen
1B635.000000
ab € 1,35334*
Zubehör
Mersen
1B639.000000
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
1B663.000000
ab € 1,92*
Zubehör
Mersen
1B769.000000
ab € 1,37*
Zubehör
Mersen
Z232506
ab € 5,05*
Zubehör
Mersen
Y232505
ab € 4,79*
Zubehör
Mersen
S222495
ab € 4,06*
Zubehör
Mersen
J223016
ab € 3,90*
Zubehör
Mersen
R320175
ab € 23,81*
Zubehör
Mersen
Q320151
ab € 20,42*
Zubehör
Mersen
Y228457
ab € 5,26*
Zubehör
Mersen
Z228458
ab € 5,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.