Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 32 A, AC 660 V 32H07-660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60270918
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     32H07-660
EAN/GTIN:
     5027590476690
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton

Sicherungseinsatz 32 A, AC 660 V 32H07-660

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
32 A
AC 660 V
DC 250 V
BS88/A2
22 x 82 mm
gL/gG
BS
versetzte Anschraublaschen
Allgemeine Industrieanwendungen
BS88-2
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 80 kA
Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter CM32F
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
A2
Stromart:
AC/DC
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
460 V
Bemessungsstrom:
32 A
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3,3 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 8,64*
€ 10,40*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 13,29*
20
Frei Haus
ab € 11,8005*
€ 14,439*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 18,06*
20
Frei Haus
ab € 15,8945*
€ 18,8145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 361,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.