Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen A2, 660 V ac, 250V dc / 32A, gG BS88, IEC 60269, Lochabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1818462
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     32H07-660
EAN/GTIN:
     5027590476690
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 32A
Sicherungsgröße = A2
Betriebsspannung = 660 V ac, 250V dc
Sicherung Standard = BS88, IEC 60269
Lochabstand = 73mm
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 8.7mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 82.3mm
Aufnahme = Bolzen
Ausrichtung = Versetzt
Sicherungsabmessungen = 22 x 52mm

Die Bussmann®-Serie an Sicherungseinsätzen H07-660 von Eaton ist speziell für den Schutz von großen Industrieanwendungen bis zu 690 V ac vorgesehen.Sicherungseinsatz, LV, 32 A, 660 V ac, 250 V dc 88/A2, 22 x 82 mm, gL/gGGute Strombegrenzung bei Spitzen-Durchlass 1:1:6 Selektives Koordinationsverhältnis zwischen "kleinen" und "großen" Sicherungen gG-Eigenschaften für Kabelschutz und Universalanwendungen
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
A2
Betriebsspannung:
660 V ac, 250V dc
Sicherung Standard:
BS88, IEC 60269
Lochabstand:
73mm
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
8.7mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
82.3mm
Aufnahme:
Bolzen
Ausrichtung:
Versetzt
Sicherungsabmessungen:
22 x 52mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, 1818462, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 32H07660, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 8,64*
€ 10,49*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 13,34*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 11,8105*
€ 14,419*
20
€ 5,95*
ab € 17,58*
€ 20,72*
1
€ 5,46*
ab € 15,19*
€ 21,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,419*
€ 17,15861
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,9905*
€ 16,6487
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,8105*
€ 14,0545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 288,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.