Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Kombination 4-p., B25, 30mA DS204A-K25/0,03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Kombination 4-p., B25, 30mA DS204A-K25/0,03
FI/LS-Kombination 4-p., B25, 30mA DS204A-K25/0,03
Artikel-Nr.:
     3517A-60266832
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR254101R1257
EAN/GTIN:
     8012542931706
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Kombination 4-p., B25, 30mA DS204A-K25/0,03

FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Auslösecharakteristik:
K
Abschaltleistung:
6 kA
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
1
Verdrahtung auf Reihenklemme:
nein
Höhe:
93 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schalter 4 polig abb, schutzschalter 4 polig, schutzschalter abb, Sicherungsbaugruppe, LS-Schalterbaugruppe, Verteilerbaugruppe, Personenschutzbaugruppe, Kombischutzbaugruppe, FI-Schalterbaugruppe, FI/LS-Schalterbaugruppe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 212,33*
€ 245,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,13*
€ 254,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 221,26*
€ 256,21*
Frei Haus
ab € 224,17*
€ 258,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,75*
€ 273,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,18*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,24*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,93*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 42,98*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 43,06*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 42,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.