Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene N 16qmm Gabel 1m BB-EVF-16/N-2MU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-60261053
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168837
EAN/GTIN:
     4015081653188
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
phasenschiene 16mm²

Phasenschiene N 16qmm Gabel 1m BB-EVF-16/N-2MU

Verschienung für FI, LS, Kombi, Überspannungsschutz, Lieferung ohne Endkappen, Endkappen 1- bis 4-polig erhältlich, Endkappen für Weiterverschienung ausbrechbar, Ausführung entsprechend EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
36 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: 1 phasenschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,03*
€ 36,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,27*
€ 36,80*
€ 3,90*
ab € 28,50*
€ 38,37*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,57*
€ 39,77*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,23*
€ 43,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.