Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p,20A NZMB1-A20-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60257978
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281559
EAN/GTIN:
     4015082815592
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p,20A NZMB1-A20-NA

Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 20 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15..20 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 209,67*
€ 245,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,58*
€ 251,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,59*
€ 264,12*
€ 5,95*
ab € 231,41*
€ 271,53*
Frei Haus
ab € 234,88*
€ 274,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,12*
€ 314,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,63*
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
259772
ab € 74,01*
Zubehör
Eaton
259790
ab € 70,48*
Zubehör
Eaton
259706
ab € 57,16*
Zubehör
Eaton
259734
ab € 53,96*
Zubehör
Eaton
259774
ab € 70,51*
Zubehör
Eaton
259792
ab € 67,07*
Zubehör
Eaton
259736
ab € 53,98*
Zubehör
Eaton
260135 NZM1-XDVR
ab € 30,74*
Zubehör
Eaton
259426 NZM1-XHIV
ab € 31,75*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,46*
Zubehör
Eaton
260131 NZM1-XDTV
ab € 51,31*
Zubehör
Eaton
NZM1-XHB-DA-NA
ab € 149,44*
Zubehör
Eaton
266626
ab € 45,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.