Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter 10A B 100mA A A9D60610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI/LS-Schalter 10A B 100mA A A9D60610
FI/LS-Schalter 10A B 100mA A A9D60610
Artikel-Nr.:
     3517A-60251171
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9D60610
EAN/GTIN:
     3606480472787
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter

FI/LS-Schalter 10A B 100mA A A9D60610

Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS) Acti 9 iDPN N Vigi, 6kA (IEC/EN 61009-2-1). 1-polig+N, Nennstrom 10A, B-Charakteristik, Erdschlussempfindlichkeit 100mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V AC. Gewährleistet den umfassenden Schutz von Endstromkreisen gegen Überströme und Fehlerströme.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 69,17*
€ 79,51*
1
€ 6,90*
ab € 58,75*
€ 82,74*
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 72,405*
€ 83,255*
6
Frei Haus
ab € 73,98667*
€ 85,02667*
18 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 77,63*
€ 90,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 83,255*
€ 99,07345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,065*
€ 96,46735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,405*
€ 86,16195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 499,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.