Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 125A 3p NZMH2-A125-BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60250226
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110292
EAN/GTIN:
     4015081098408
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 125A 3p NZMH2-A125-BT

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 125 A, Einbautechnik: Festeinbau, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..125 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
750..1250 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,81*
€ 642,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 578,72*
€ 647,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 607,57*
€ 681,91*
€ 5,95*
ab € 630,68*
€ 703,52*
Frei Haus
ab € 635,82*
€ 711,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,91*
€ 811,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,25*
€ 805,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,57*
€ 775,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,04*
€ 756,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,57*
€ 723,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,67*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,71*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,68*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,29*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 169,97*
Zubehör
Eaton
NZM2-XDV
ab € 30,06*
Zubehör
Eaton
NZM2-XS-L
ab € 86,13*
Zubehör
Eaton
260191
ab € 9,49*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,15*
Zubehör
Eaton
266777
ab € 7,13*
Zubehör
Eaton
266773
ab € 11,79*
Zubehör
Eaton
271457
ab € 88,14*
Zubehör
Eaton
260038
ab € 12,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.