Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tmax Schalter-Modul XT2 4p 2RE MA194T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel Modul f.XT2 4p 2RE / 1FB MA194T f.Leistungsschalter 2CPX043430R9999
Striebel Modul f.XT2 4p 2RE / 1FB MA194T f.Leistungsschalter 2CPX043430R9999
Artikel-Nr.:
     3517A-60187713
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX043430R9999
EAN/GTIN:
     4011617434306
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter

Tmax Schalter-Modul XT2 4p 2RE MA194T

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Leistungsschalter Tmax, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von 1 Leistungsschalter XT2 4polig, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
ja
Polzahl:
4
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 36,51*
€ 48,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,56*
€ 48,34*
€ 3,90*
ab € 37,57*
€ 49,51*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,96*
€ 52,21*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 40,46*
€ 53,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.