Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler 3phasig f.Wandler 1A o.5A,4M ECR300C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiezähler 3phasig f.Wandler 1A o.5A,4M ECR300C
Energiezähler 3phasig f.Wandler 1A o.5A,4M ECR300C
Artikel-Nr.:
     3517A-60177741
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ECR300C
EAN/GTIN:
     3250612231454
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Energiezähler 3phasig f.Wandler 1A o.5A,4M ECR300C

Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, MODBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren Teilzähler.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
92..276 V
Nennspannung (Un) L-L:
160..480 V
Frequenz:
45..65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,37*
€ 280,73*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 262,91*
€ 307,82*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 261,80*
€ 307,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 263,84*
€ 308,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,63*
€ 310,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,95*
€ 370,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,49*
€ 350,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,63*
€ 314,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.