Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogmodul AXL F AI8 HART XC 1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517A-60064872
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1052434
EAN/GTIN:
     4055626676265
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

Analogmodul AXL F AI8 HART XC 1F

Axioline F, Analogeingabemodul, Aktive analoge Eingänge: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-Variante, HART-Funktionalität, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,45*
€ 533,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 494,01*
€ 534,58*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 506,91*
€ 544,36*
Frei Haus
ab € 515,29*
€ 557,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 534,33*
€ 575,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,58*
€ 636,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,57*
€ 633,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,32*
€ 623,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,61*
€ 605,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,01*
€ 587,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
€ 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.