| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60058383 Herst.-Nr.: AC009S EAN/GTIN: 4021179000338 |
| |
|
| | |
| AS-i-Modul AC009S Bussystem AS-Interface, Sicheres aktives AS-i-Modul, Tragschienenmontage, 2 sichere Eingänge / 2 nicht sichere LED-Ausgänge / 2 nicht sichere Relaisausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Stromaufnahme: 250 mA, Combicon Anschluss, Combicon, Performance Level e ,gemäß EN ISO 13849-1 ,und IEC 61508 / SIL 3,zum Anschluss von mechanischen Kontakten, Werkstoff Gehäuse: PA Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 26,5..31,6 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 2 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 | Eingangsstrom bei Signal 1: | 10 mA | Zulässige Spannung am Eingang: | 24 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Art des Digitalausgangs: | Relais | Ausgangsstrom: | 6 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, ifm as-i modul, as-interface modul, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Modul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,42* | € 236,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,77* | € 238,43* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 215,55* | € 244,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 216,88* | € 247,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 220,16* | € 249,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|