Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60058239 Herst.-Nr.: 2986135 EAN/GTIN: 4046356435963 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel CABLE-USB/MINI-USB-3 2986135 USB-Anschlusskabel: USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ Mini-B Länge: 3 m Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais phoenix contact, schutztürwächter, usb kabel a buchse |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,42* | € 14,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,50* | € 14,15* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,93* | € 14,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,93* | € 14,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,77* | € 14,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|