Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene G-4L-210/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phasenschiene G-4L-210/16
Phasenschiene G-4L-210/16
Artikel-Nr.:
     3517A-59456994
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2213406
EAN/GTIN:
     4025221014014
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene
pollmann phasenschiene

Phasenschiene G-4L-210/16

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 16mm²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,17*
€ 194,73*
Frei Haus
ab € 166,81*
€ 202,46*
€ 5,95*
ab € 264,60*
€ 264,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,73*
€ 231,7287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,71*
€ 230,5149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,39*
€ 224,1841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,89*
€ 216,4491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 175,66*
€ 209,0354
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 160,17*
€ 190,6023
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,0085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.