Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840 CR2PL M17k #42187191


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CR2PL M17k-840 PC WB EVG WH Hallenleuchte 97,4W 17460lm 4000K weiß
CR2PL M17k-840 PC WB EVG WH Hallenleuchte 97,4W 17460lm 4000K weiß
CR2PL M17k-840 PC WB EVG WH Hallenleuchte 97,4W 17460lm 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-59365346
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42187191
EAN/GTIN:
     9010299159014
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 840 CR2PL M17k #42187191

LED-Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 97,4 W, inklusive LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät, Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Venturi-Luftdüsen für ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus hochwertigem, stoßfestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC), für den Einsatz in anspruchvollen Anwedungen in der Industrie, Logistik und Sport.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 349,67*
€ 413,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 354,09*
€ 415,87*
Frei Haus
ab € 358,64*
€ 419,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,36*
€ 438,48*
€ 5,95*
ab € 403,18*
€ 469,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,87*
€ 494,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,43*
€ 487,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,82*
€ 457,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,16*
€ 447,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,09*
€ 421,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zumtobel
22171561
ab € 23,71*
Zubehör
Zumtobel
22171381
ab € 36,24*
Zubehör
Zumtobel
22171564
ab € 23,65*
Zubehör
Zumtobel
22171562
ab € 56,23*
Zubehör
Zumtobel
22171568
ab € 43,72*
Zubehör
Zumtobel
22171394
ab € 40,26*
Zubehör
Zumtobel
22171406
ab € 22,60*
Zubehör
Zumtobel
22171570
ab € 161,19*
Zubehör
Zumtobel
22171382
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.