Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Knickschutztülle
>
Artikel
Steckergehäuse V4 Ethernet TCP/IP IE-PH-V04P-BP
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-59067031
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1962530000
EAN/GTIN:
4032248644667
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Steckergehäuse V4 Ethernet TCP/IP IE-PH-V04P-BP
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
Weitere Informationen:
Breite:
21,2 mm
Höhe:
20,1 mm
Tiefe:
108,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Kommunikationstechnik, Schwachstrommaterial
>
DNT Datennetzwerktechnik
>
DNT Passive Komponenten
Weitere Suchbegriffe:
Leergehäuse
,
RJ45 Steckverbinder
,
Steckergehäuse
,
steckergehäuse
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,81*
€ 10,93*
Lager 3517
10
€ 4,98*
ab € 8,931*
€ 11,101*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,06*
€ 11,23*
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 11,28*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,296*
€ 11,496*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,101*
€ 13,21019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,591*
€ 12,60329
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,931*
€ 10,62789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 111,01* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerätemarkierung, Breite: 11 mm, PA 66, weiß, Einsatztemperaturbereich: -40...60 °C
Weidmüller
1857440000
€ 0,24587*
Zubehör
Hybridsteckverbinder, Crimpkontakt
Weidmüller
1096180000
€ 0,63144*
Zubehör
Hybridsteckverbinder, Einsatz, Hybrid (Q10), Crimp, Polzahl: 10, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67 mit Gehäuse
Weidmüller
1068990000
€ 18,59*
Zubehör
LWL Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: LC, Anschluss 2: Crimp, Multimode
Weidmüller
1962780000
€ 22,46*
Zubehör
LWL Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: LC, Anschluss 2: Crimp, Singlemode
Weidmüller
1962790000
€ 24,87*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: IDCAWG 27/7...AWG 24/7
Weidmüller
1962720000
€ 3,891*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: IDCTIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINETAWG 26...AWG 22
Weidmüller
1962730000
€ 12,98*
Zubehör
Schutzkappe (Steckverbindergehäuse), IP67
Weidmüller
1963890000
€ 3,311*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.