| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58960300 Herst.-Nr.: 1068719 EAN/GTIN: 4047084315619 |
| |
|
| | |
| Näherungssensor induktiv IME18-08BDSZQ9S Induktive Näherungssensoren, IME, IME18-08BDSZQ9S, Gehäusebauform: Standardbauform, Schaltabstand Sn: 8 mm, Einbau in Metall: Bündig, Elektrische Ausführung: DC 2-Leiter, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 0,3 m Weitere Informationen: | | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Versorgungsspannung: | 10..30 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 10 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 44,33* | € 58,57* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,10* | € 58,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,30* | € 59,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|