| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58960193 Herst.-Nr.: 1040865 EAN/GTIN: 4047084348013 |
| |
|
| | |
| Näherungssensor induktiv IME08-2N5NOZT0K Induktive Näherungssensoren, IME, IME08-2N5NOZT0K, Gehäusebauform: Kurzbauform, Schaltabstand Sn: 2,5 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: NPN, Schaltfunktion: Öffner, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig Weitere Informationen: | | Durchmesser des Sensors: | 8 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 200 mA | Versorgungsspannung: | 10..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,10* | € 36,28* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,16* | € 36,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,60* | € 36,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|