Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 740, DALI, anthr. Jovie 50I-A #7651751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Jovie 50I-AM2L-MLLR/16- 7651751 42-740 4G1 ETDD Ansatz/Aufsatzleuchte,
Trilux Jovie 50I-AM2L-MLLR/16- 7651751 42-740 4G1 ETDD Ansatz/Aufsatzleuchte,
Artikel-Nr.:
     3517A-58725258
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7651751
EAN/GTIN:
     4018242571611
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 740, DALI, anthr. Jovie 50I-A #7651751

Vielseitige Mast-Außenleuchte in reduzierter, internationaler Formensprache und flacher Bauform. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. In Kombination mit der separat zu bestellenden Mastbefestigung als Mastaufsatzleuchte (Zopfmaß Ø 76 mm / Ø 60 mm, Jovie Z MB D.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 367,84*
€ 430,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 393,10*
€ 459,68*
Frei Haus
ab € 396,60*
€ 464,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 448,23*
€ 524,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,68*
€ 547,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,09*
€ 545,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,29*
€ 525,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,71*
€ 511,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,10*
€ 467,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,41*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 6,53*
Zubehör
TRILUX
6824500
ab € 151,47*
Zubehör
TRILUX
6824200
ab € 151,18*
Zubehör
TRILUX
7353000
ab € 79,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.