Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 4000K 9.146.8124.028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastleuchte 4000K 9.146.8124.028
Artikel-Nr.:
     3517A-58704061
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.146.8124.028
EAN/GTIN:
     0722699710236
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

LED-Mastleuchte 4000K 9.146.8124.028

Mastauf-/ Mastansatzleuchte ARNE I DA LED, 1 DA+ 2x8 LED 17.0 W / 3000 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, flach. Anschluss: komplett verdrahtet: mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes: Leuchtenkopf zum Aufklappen. elektr. Treiber. Montage: notwendiges Zubehör - separat zu bestellen: ASA 60 für Ansatz ø 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Verstellbare Optik:
nein
Mit Funksteuerung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 435,21*
€ 508,01*
Frei Haus
ab € 438,59*
€ 512,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,01*
€ 604,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,55*
€ 586,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,92*
€ 572,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,92*
€ 554,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,21*
€ 517,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.