Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3+ P160 4P4D 160A 70kA CTC HES161NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3+ P160 4P4D 160A 70kA CTC HES161NC
Leistungsschalter h3+ P160 4P4D 160A 70kA CTC HES161NC
Artikel-Nr.:
     3517A-58252388
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HES161NC
EAN/GTIN:
     3250613141288
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3+ P160 4P4D 160A 70kA CTC HES161NC

Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 70kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
220..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
94,5..1600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.442,79*
€ 1.570,30*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.530,65*
€ 1.658,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.545,12*
€ 1.667,22*
Frei Haus
ab € 1.560,85*
€ 1.683,45*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.569,03*
€ 1.696,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.667,22*
€ 1.983,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,82*
€ 1.950,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,82*
€ 1.887,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,99*
€ 1.852,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.545,12*
€ 1.838,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HTC330H
ab € 36,56*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 43,86*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,44*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 39,13*
Zubehör
Hager
HXA011H
ab € 49,13*
Zubehör
Hager
HYS328H
ab € 9,33*
Zubehör
Hager
HXS030H
ab € 25,21*
Zubehör
Hager
HYS006H
ab € 27,75*
Zubehör
Hager
HYS022H
ab € 25,84*
Zubehör
Hager
HYS051H
ab € 23,26*
Zubehör
Hager
HTC320H
ab € 226,12*
Zubehör
Hager
HYS132H
ab € 33,22*
Zubehör
Hager
HXS166H
ab € 18,65*
Zubehör
Hager
HTP610H
ab € 1.557,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.