Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 25A Steckeinsatz NZMH2-A25-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-58067320
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113352
EAN/GTIN:
     4015081128877
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 25A Steckeinsatz NZMH2-A25-SVE

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 25 A, Einbautechnik: Stecktechnik, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
20..25 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,49*
€ 381,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 331,95*
€ 383,79*
€ 5,95*
ab € 345,81*
€ 396,32*
Frei Haus
ab € 347,37*
€ 400,20*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 356,21*
€ 407,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,79*
€ 456,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,58*
€ 449,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,95*
€ 433,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,52*
€ 421,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,95*
€ 395,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,45*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,77*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,66*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,00*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,71*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,24*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,48*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 59,01*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 170,74*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,15*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,14*
Zubehör
Eaton
266777
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
266773
ab € 11,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.