Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3polig 230V 380/400V DILEM-01-C#283438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58054847
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283438
EAN/GTIN:
     4015082834388
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz

Leistungsschütz 3polig 230V 380/400V DILEM-01-C#283438

Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: mit Hilfsschalter, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 40 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
105
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 29,79*
Lager 3517
105
Frei Haus
ab € 27,1101*
€ 30,8901*
105
Frei Haus
ab € 28,2181*
€ 32,1581*
21 Tage
nicht lagernd
105
€ 4,95*
ab € 28,44*
€ 32,43*
7 Tage
unbekannt
105
€ 5,50*
ab € 29,18*
€ 33,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 105 Stück
€ 30,8901*
€ 36,75922
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,1101*
€ 32,26102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 105 Stück
Mindestbestellmenge: 105 Stück ( entspricht € 3.243,4605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230259
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton
230260
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
230263 40DILE-C
ab € 9,97*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
220209
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.