Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfadapter CEE 3-fach 044147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfadapter CEE 3-fach 044147
Prüfadapter CEE 3-fach 044147
Artikel-Nr.:
     3517A-57856731
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044147
EAN/GTIN:
     4014651441477
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
Messkabel
Messleitung

Prüfadapter CEE 3-fach 044147

Messadapter 3-fach CEE. Für dreiphasige und einphasige Verbraucher, passiv, ohne netzspannungsabhängige Schalteinrichtungen. Zur Messung von RPE, RISO und IEA. 3-fach CEE-Kupplung: 16 A CEE 5-polig, 32 A CEE 5-polig, 16 A CEE 3-polig an Schutzkontaktstecker. Stecktechnik sonstige. Werkstoff des Isoliermaterials sonstige. Messkreiskategorie Cat II.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
sonstige
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Strombelastbarkeit:
0 A
Messkreiskategorie:
CAT II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,62*
€ 159,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,85*
€ 159,29*
€ 5,95*
ab € 131,45*
€ 159,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,78*
€ 163,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,68*
€ 167,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
10236771
ab € 3.018,59*
Zubehör
Benning
050308
ab € 431,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.