Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-ph LED-Schienenstrahler DALI, 3000K 88398683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-ph LED-Schienenstrahler DALI, 3000K 88398683
1-ph LED-Schienenstrahler DALI, 3000K 88398683
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-57769214
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88398683
EAN/GTIN:
     4251433980858
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig

1-ph LED-Schienenstrahler DALI, 3000K 88398683

LED-Schienenstrahler, struktursilber, rund. Stromschienenmontage, Deckenmontage Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), inkl. Betriebsgerät, schaltbar, (230 V AC 50 Hz). Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Stromschienenmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, 3 phasenschiene, 1-phasen schienensystem-strahler, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,58*
€ 153,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,77*
€ 153,86*
Frei Haus
ab € 131,44*
€ 159,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,15*
€ 162,98*
€ 8,50*
ab € 184,27*
€ 184,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81397170
ab € 17,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81397171
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.