Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennverstärker S1SD-1AI-1U.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennverstärker S1SD-1AI-1U.2
Trennverstärker S1SD-1AI-1U.2
Artikel-Nr.:
     3517A-57657831
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     276398
EAN/GTIN:
     4050143066834
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Isolationsverstärker

Trennverstärker S1SD-1AI-1U.2

v_shortname: Trennverstärker, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Analogeingang: -10 V ... 10 V, -10 mA ... 10 mA, -20 mA ... 20 mA, -5 V ... 5 V, 0(1) V ... 5 V, 0(2) V ... 10 V, 0(2) mA ... 20 mA, 0(4) mA ... 20 mA, Ausgang: -10 V ... 10 V, -10 mA ... 10 mA, -20 mA ... 20 mA, -5 V ... 5 V, 0(1) V ... 5 V, 0(2) V ... 10 V, 0(4) mA ... 20 mA, Funktionen: Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss: Power Bus oder Klemmen 1-, 2+, Anschluss: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 6,2 mm
Weitere Informationen:
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,70*
€ 169,95*
Frei Haus
ab € 151,16*
€ 170,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,57*
€ 173,17*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,33*
€ 176,72*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,27*
€ 176,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923390
ab € 224,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.