| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57171786 Herst.-Nr.: 3551-30-101 EAN/GTIN: 8019282510802 |
| |
|
| | |
| LED-Schreibtischleuchte schwarz 3551-30-101 technische LED-Tischleuchte mit 4 einstellbaren Lichtfarben und 4 Dimmstufen Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Montageart: | Standfuß | Art der Leuchte: | Schreibtischleuchte | Justierbar: | ja | Biegbar: | nein | Höhenverstellbar: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,31* | € 111,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 89,46* | € 112,68* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 123,11* | € 152,71* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,98* | € 238,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,32* | € 250,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|