| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829631780 Herst.-Nr.: 3551-30-101 EAN/GTIN: 8019282510802 |
| |
|
| | |
| LED-Tischleuchte 'Regina' schwarz 3000/5000K 9W Metall, Lichtfarbe 3000K, 4000K, 5000K oder 6000K über Touchschalter einstellbar, 4-stufig dimmbar, LM nicht austauschbar H800mm A400mm
9W 1135lm schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, netztrafo, arbeitsplatzlampen led, LED-Tischleuchte, 'Regina', schwarz, 3000/5000K, 3551-30-101 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,38* | € 112,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,53* | € 113,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 122,47* | € 152,87* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,84* | € 238,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,39* | € 251,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|