Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 1250W 230V R7S 64751 P2/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-56872733
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300214641
EAN/GTIN:
     4050300214641
Suchbegriffe:
Foto Film Video Dunkelkammer
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre

Speziallampe 1250W 230V R7S 64751 P2/12

Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1250 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
33500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
p15
Bogenlänge:
0 mm
Wendelform:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 6,72*
€ 9,81*
12 Tage
24
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 9,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,63*
€ 12,62*
€ 3,90*
ab € 9,78*
€ 14,27*
5 Tage
13
€ 7,50*
ab € 10,45*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.