Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300214641_ Herst.-Nr.: 4050300214641 EAN/GTIN: 4050300214641 |
| |
|
| | |
| Entertainment-Speziallampe Osram 214641 Halogen-Studiolampe für Video/Fotografie zweiseitig gesockelt 64751 1250W 230V R7s Halogen-Netzspannungslampen lassen sich von den Bauformen her in einseitig und zweiseitig gesockelte Lampen unterteilen. Je nach Anwendungsfall sind sie für den Betrieb an 230 V, 240 V oder 120 V ausgelegt. Die Farbtemperatur der Lampen variiert je nach Anwendung: 3400 K für höchstmögliche Lichtausbeute, 3200 K für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen, 3000 K bzw. 2900 K für die Fälle, wo lange Lebensdauer gefordert ist. Literatur: Weitere Informationen zu Pinch-Technologie finden Sie in folgender Broschüre: - "Durch nichts zu erschüttern" Die neuen Halogenlampen mit Quarz-Noppen-Technologie. (122 W 100 DE)
Technische Daten:- Sockel: R7s
- Spannung von [V]: 230.00
- Spannung bis [V]: 230.00
- Leistung [W]: 1250
- Durchmesser [mm]: 12
- Länge [mm]: 185,7
- Lichtstrom [lm]: 33500
- Farbtemperatur [K]: 3200
- Lebensdauer [h]: 200
- Energieeffizienzklasse: G
- Gewicht [g]: 17
- Lampenform code: T12
- Brennstellung: p15
- Gattung: Displays
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, Studio Theater Film, osram r7s halogenstab, halogenlampe r7s, osram halogenlampe r7s, Display, Halogen, Halogenlampe, Halogenleuchte, Halogen Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 6,71* | € 9,72* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,53* | € 9,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,62* | € 12,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,77* | € 14,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 10,44* | € 25,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|