Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 500W 230V GY9.5 64670GCVT/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-56872725
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321624017
EAN/GTIN:
     4008321624017
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5

Speziallampe 500W 230V GY9.5 64670GCVT/25

Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
500 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
11000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
GY9,5
Farbtemperatur:
3000 K
Brennstellung:
s90
ANSI:
GCV/GVH
Bogenlänge:
0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 12,78*
€ 18,34*
12 Tage
120
1
€ 6,90*
ab € 12,32*
€ 18,42*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 15,31*
€ 18,99*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 17,15*
€ 21,21*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 16,91*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.