| |
|
| Artikel-Nr.: C3507-4008321624017 Herst.-Nr.: 4008321624017 EAN/GTIN: 4008321624017 |
| |
|
| | |
| Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 500.00 W | Lampenspannung: | 230 V | Lichtstrom: | 11000 lm | Farbtemperatur: | 3000 K | Brennstellung: | s90 | ANSI: | GCV/GVH | Wendelform: | Biplane | Technologie: | Halogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GY9.5, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, Studio Theater Film, halogenröhren osram, halogenlampe gy9.5, Display, 35-mm-Filmprojektion, Halogenlampe, Halogen, Studiolampe |
| | |
| |