Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4008321624017_ Herst.-Nr.: 4008321624017 EAN/GTIN: 4008321624017 |
| |
|
| | |
| Osrarm Halogen-Studiolampe 500W 240V GY9,5 830 3000K eiseitig gesockelt 64670 Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V / 230 V / 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment.
Technische Daten:- Sockel: GY6,35
- Spannung von [V]: 230.00
- Spannung bis [V]: 230.00
- Leistung [W]: 500
- Lichtstrom [lm]: 11000
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 3000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: -
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80
- Lichtfarbe code: 830
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GY9.5, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, Studio Theater Film, osram halogenstab 500w, hv-halogenlampe gy9,5, halogenlampe gy9.5 500w, Display, 35 mm Filmprojektion, Halogenlampe, Halogen, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 15,30* | € 18,94* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,61* | € 20,46* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 14,38* | € 20,60* | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 17,24* | € 21,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 16,46* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|