| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56861656 Herst.-Nr.: 68502 EAN/GTIN: 4034451685024 |
| |
|
| | |
| Bräunungslampe 38x1763mm G13 100W CLEOPerform 68502 Universell einsetzbare Philips CLEO Besonnungslampe für den Heimgebrauch. UVB-Anteil 0,8%, rundumstrahlend (ohne Reflektor), typische UVA-Leistung: 16,0 mW/cm², (100 Std.-Norm-Messung), Nutzlebensdauer 800 Stunden, Einsteigerlampe, einsetzbar für alle Hauttypen, geringes Sonnenbrandrisiko. Die Lampe entspricht der EU-Norm mit einer begrenzten erythemwirksamen Bestrahlungsstärke von 0,3 W/m². Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | nein | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | nein | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform g13, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 100w, UV-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,66* | € 21,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,80* | € 21,24* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,80* | € 23,89* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,58* | € 26,20* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,1721* | € 34,7021* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|