Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz Läutewerk 230V AC UP-LTW 230ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputz Läutewerk 230V AC UP-LTW 230ws
Unterputz Läutewerk 230V AC UP-LTW 230ws
Artikel-Nr.:
     3517A-56766355
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43716
EAN/GTIN:
     4011459437169
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 230v
läutewerk

Unterputz Läutewerk 230V AC UP-LTW 230ws

Das schlichte Design der Unterputz-Baureihe für Gongs, Läutewerke und Summer ermöglicht eine nahtlose Integration in eine Vielzahl von Produkten bekannter Schalterhersteller. Sie können dieses Produkt ganz einfach und flexibel an Ort und Stelle integriere
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
37 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
80 dB
Nennspannung:
230 V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, Signalwecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,61*
€ 28,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,79*
€ 28,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,78*
€ 29,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,93*
€ 29,78*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 23,26*
€ 31,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.