| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56761818 Herst.-Nr.: Y03 EAN/GTIN: 5099383005127 |
| |
|
| | |
| Schallgeber Y03 Schallgeber für eine zusätzliche akustische Alarmierung, 230V-Anschluss, für Einsatz im Freien geeignet (IP66) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 63,17* | € 78,21* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,18* | € 78,31* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,77* | € 78,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,17* | € 79,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,11* | € 79,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|