| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56658813 Herst.-Nr.: 60003323 EAN/GTIN: 4053877007845 |
| |
|
| | |
| Aufbau-Thermostat 50-300 Grad 60003323 Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 345 °C problemlos eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | ja | Geeignet als 2 Punktregler: | nein | Geeignet als Begrenzer: | nein | Max. Betriebstemperatur: | 345 °C | Einstellbare Einschalttemperatur: | 50..300 °C | Einstellbare Ausschalttemperatur: | 50..300 °C | Schaltdifferenz der Temperatur: | 12,5 °C | Geräteausführung: | Aufbaugerät | Ausführung des Sensors: | Stabfühler | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,59* | € 415,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,52* | € 421,66* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 372,96* | € 440,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 383,76* | € 451,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 402,07* | € 484,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|