Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose 32A,3p,12h,50V,IP44 624


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose 32A,3p,12h,50V,IP44 624
Anbaudose 32A,3p,12h,50V,IP44 624
Artikel-Nr.:
     3517A-56575519
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     624
EAN/GTIN:
     4015394004684
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose 32A,3p,12h,50V,IP44 624

32A3P12H 50V Anbaudose IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung:
40..50 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 68,40*
€ 79,32*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 63,13*
€ 81,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 63,22*
€ 81,28*
1
Frei Haus
ab € 65,07*
€ 83,64*
1
€ 5,95*
ab € 65,25*
€ 83,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
603
ab € 14,04*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
604
ab € 45,58*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
610
ab € 54,29*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
611
ab € 53,20*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
612
ab € 58,17*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
616
ab € 53,73*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
617
ab € 55,11*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
623
ab € 65,29*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
625
ab € 66,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.