Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 5,0m,15-pol. 940.048


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungskabel 5,0m,15-pol. 940.048
Verlängerungskabel 5,0m,15-pol. 940.048
Artikel-Nr.:
     3517A-56565600
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     940.048
EAN/GTIN:
     4016514020577
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel 5m
d-sub kabel

Verlängerungskabel 5,0m,15-pol. 940.048

Verlängerungskabel VGA Sub D 15-polig, Länge: 5,0m, Farbe schwarz, Seite 1: Stecker 15-pol. Seite 2: Stecker 15-pol. Verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für Massivleiter:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularer Steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,52*
€ 19,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,65*
€ 19,20*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,36*
€ 20,01*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,18*
€ 21,05*
€ 3,90*
ab € 15,63*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.