Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskaden-Multischalter mit 16 SAT-ZF-Eing. EXR 1708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaskaden-Multischalter mit 16 SAT-ZF-Eing. EXR 1708
Kaskaden-Multischalter mit 16 SAT-ZF-Eing. EXR 1708
Artikel-Nr.:
     3517A-56458905
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510027
EAN/GTIN:
     4021121468896
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter

Kaskaden-Multischalter mit 16 SAT-ZF-Eing. EXR 1708

Multischalter 17 auf 8, Eingaenge-1 x 5-862 MHz u. 16 x 950-2150 MHz-kaskadierbar-F-Anschluesse-DiSEqC Steuerung-integriertes Netzteil typ. 18 V 1500 mA
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
17
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Max. Stromaufnahme:
30 mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 368,36*
€ 413,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 378,80*
€ 421,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 381,20*
€ 426,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 386,10*
€ 430,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 385,74*
€ 432,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,68*
€ 514,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,69*
€ 511,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,18*
€ 495,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,51*
€ 487,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,74*
€ 459,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.