Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 8Tln 17Eing passiv 30mA NTeingeb DiSEqC 14V18V22kHz EXR1708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E835B23
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510027
EAN/GTIN:
     4021121468896
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter
Kaskadenschalter 8Tln 17Eing passiv 30mA NTeingeb DiSEqC 14V18V22kHz EXR1708
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
17
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
0
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
Max. Stromaufnahme:
30 mA mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
DiSEqC
Teilnehmeranschlüsse:
8
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 368,36*
€ 413,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 378,80*
€ 421,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 381,20*
€ 426,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 386,10*
€ 430,44*
Frei Haus
ab € 385,74*
€ 432,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,02*
€ 491,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,58*
€ 488,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,20*
€ 472,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,07*
€ 465,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,36*
€ 438,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.