Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ph.-Stromschiene 1m silber GB2100-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Ph.-Stromschiene 1m silber GB2100-1
Artikel-Nr.:
     3517A-56366754
Hersteller:
     Nordic Aluminium
Herst.-Nr.:
     GB2100-1
EAN/GTIN:
     6410014509019
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph
stromschiene
stromschiene silber

1-Ph.-Stromschiene 1m silber GB2100-1

GLOBAL Trac Base Stromschiene 1-Phasen Aufbauschiene 1000mm silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
220..230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
16 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Silber
Aufbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schiene, Lichtsystem-Stromschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,45*
€ 26,86*
Frei Haus
ab € 21,03*
€ 30,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic Aluminium
GB66-1
ab € 6,44*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB12-1
ab € 6,94*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB11-1
ab € 6,92*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB41-1
ab € 1,55*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB35-1
ab € 18,44*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB21-1
ab € 6,45*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB39-1
ab € 23,29*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB36-1
ab € 23,26*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB38-1
ab € 36,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.